※使用写真
エスコ
エスコの マット・スノコ
エスコの マット
エスコの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
0.91x10m/1.8mm ビニールマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
73883058
品番
EA997RB-501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,700
販売価格(税別)
¥
27,000
バスケットに入れる
仕様
半透明のシートで、下地の表示や色を残したまま設置可能
通路や養生など、多目的に使用できます。
材質
再生塩化ビニール
幅(mm)
910
厚さ(mm)
1.8
長さ(m)
10
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880