コイル定格電圧(V)DC3
用途スマートメータ、白物家電、各種電源、照明制御機器
寸法(mm)24.0×10.0×18.8
質量(g)約8
規格UL/C-UL、VDE、CQC
保護構造フラックスタイト
接点構成1a
端子形状プリント基板用端子
機能リフロー対応タイプ
定格電流(mA)133.3(セットコイル)、133.3(リセットコイル)
接点最大許容電圧(V)AC250
接点最大許容電流(A)AC8
接点容量標準タイプ(8A)
動作機能2巻線ラッチング形
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 8A