※使用写真

EA997RE-61 600x900mm 除菌マット(次亜鉛素酸ナトリウム対応) エスコ 73883164 EA997RE-61 600x900mm 除菌マット(次亜鉛素酸ナトリウム対応) エスコ 73883164 EA997RE-61 600x900mm 除菌マット(次亜鉛素酸ナトリウム対応) エスコ 73883164

600x900mm 除菌マット(次亜鉛素酸ナトリウム対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73883164 品番EA997RE-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,350
販売価格(税別)
48,500
仕様
厨房や食品工場などの衛生管理に活躍。
耐薬品性の高いシリコーン素材のマットベース
各種細菌やウイルスに効果の高い「次亜塩素酸ナトリウム」に対応。
材質表面:PP、裏面:シリコーン 厚さ(mm)20 寸法(mm)600×900
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする