※エスコ寸法図

EA997RJ-26A 600x1200mm すのこ(プラスチック製/ピンク) エスコ 73883225 EA997RJ-26A 600x1200mm すのこ(プラスチック製/ピンク) エスコ 73883225

600x1200mm すのこ(プラスチック製/ピンク)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73883225 品番EA997RJ-26A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,700
販売価格(税別)
17,000
仕様
抗菌・防カビ剤入
屋内にてご使用ください。
材質
本体:硬質塩化ビニール
カバー:ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)48 寸法(mm)600×1200 質量(kg)6.2 ピンク
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
2022-10-06

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする