エスコ
エスコの コンプレッサー
エスコの タンクマウント型コンプレッサー
AC100V/750W /60Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73883539
品番
EA116FA-60A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥350,900
販売価格(税別)
¥
319,000
バスケットに入れる
吐出空気量(L/min)
82(0.95MPa)
最高使用圧力(MPa)
0.95(9.5kgf/cm
2
)
出力(kW)
0.75(1PS)・100V
周波数(Hz)
60
騒音値(dB)
75
タンク容量(L)
57
質量(kg)
86
仕様
空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式
寸法(mm)
900(W)×400(D)×730(H)
型番
FS-07MS
アズワン品番
64-7817-68
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880