吐出空気量(L/min)【パワーモード・オートモード】0.7MPa(7.1kgf/cm2):95、2.3MPa(23.5kgf/cm2):80【静音モード】0.7MPa(7.1kgf/cm2):80、2.3MPa(23.5kgf/cm2):70
出力(kW)1.5
電圧(V)AC100
騒音値(dB)59(静音モード:55)
タンク容量(L)12
質量(kg)15.8
仕様セキュリティ機能付/トップクラスの低騒音/コンピュータ解析による最適構造の実現。/各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)/パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填/新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)/作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)/独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造/高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。/コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)/運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます
幅(mm)328
高さ(mm)337
種類静音、防振
奥行(mm)615
最高使用圧力(MPa)一般圧:0.8(約8.2kgf/cm2)、高圧:2.5(約25.5kgf/cm2)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])空気タンク内:4.4(44.9)
型番HiKOKI:EC1445H3(CTN)
空気取出口カプラ2個(一般圧)、高圧カプラ2個(高圧)
コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付)
潤滑方式オイルレス
エンジンタイプ直流ブラシレスモーター
回転速度最大2300回/分(パワーモード時)
アズワン品番64-7817-74