Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の タイマ/タイムスイッチ
Panasonic(パナソニック)の アナログタイマ
S1DXM-A/Mマルチレンジタイマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
操作電圧(V)
AC200-220
注文コード
73883924
品番
ADX21087
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
操作電圧
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
マルチ機能搭載
品番集約
カドミウムフリー接点採用
お求め安い価格
UL,C-UL,CEマーキングに対応
規格
UL/C-UL 、CE
タイプ
動作モード(固定):パワーオンディレー
操作電圧(V)
AC200-220
極数
限時2C
動作時間
0.5秒〜60分
質量(g)
約45
保護構造
IEC規格 IP40(保護カバー:ADX18008ご使用時はIP50)