※形状画像

EA340XD-310 1400-3000mm ピックアップハンド(伸縮型) エスコ 73883943 EA340XD-310 1400-3000mm ピックアップハンド(伸縮型) エスコ 73883943 EA340XD-310 1400-3000mm ピックアップハンド(伸縮型) エスコ 73883943

1400-3000mm ピックアップハンド(伸縮型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73883943 品番EA340XD-310
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,560
販売価格(税別)
19,600
仕様
250mm間隔の4段階、800mmの2段階調節機能付き
開閉パターン:片側固定、片側可動タイプ
※形状により可能重量でも取得できない場合があります
250mm間隔の4段階、800mm間隔の2段階調節機能付
手では無理な場所でもらくらくキャッチ
拾得に便利なマグネット付き先端部
質量(kg)
1.065
(拾得可能)1.5まで
材質柄:アルミ、先端:特殊ハガネ鋼、ハンドル:グラスファイバー 寸法(mm)1400〜3000×145×35 全長(mm)1400〜3000 アズワン品番64-7832-95 開口幅(mm)(最大)100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする