曜日別特売

DYリレー

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1箱(50個)接点構成1aコイル定格電圧(V)DC6注文コード73884152品番ADY12006
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

小型サイズで1a(10A 250V AC)、1a1b(8A 250V AC)を実現
ラッチングタイプを品揃え
IEC規格EN61010-1に準拠(入出力間 強化絶縁距離6mmを確保)
誘導負荷(cosΦ=0.4,L/R=7ms,5A 250V AC)にて電気寿命20万回以上を実現(1aタイプ)
専用ソケットもあります。

用途工作機械、ロボットの制御、温調器、PLC、タイマ、センサなどの出力、計測器、セキュリティ機器コイル定格電圧(V)DC6接点構成1a質量(g)約6規格UL、CSA、TUV保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子定格電流(mA)33.3(セットコイル)、33.3(リセットコイル)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125(0.2 A)接点最大許容電流(A)10動作機能2巻線ラッチング形接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする