エスコ
エスコの 樹脂素材
エスコの ポリカーボネート
1500x910x4.5mm ポリカーボネート板(断熱耐候中空
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73884223
品番
EA441PE-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,472
販売価格(税別)
¥
9,520
バスケットに入れる
仕様
透明樹脂の中では最高の耐衝撃性能を持っています。
また両面耐候処理にて高い耐候性があります。
用途
パーテーション、温室、店舗内装、照明サイン、二重窓面材などに
材質
ポリカーボネート
厚さ(mm)
4.5
色
透明
質量(g)
約1365
サイズ(mm)
910×1500
アズワン品番
64-7850-23
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長