エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 標準タイプ
760x 9.0mm 結束バンド(100本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
73884354
品番
EA475-760
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,208
販売価格(税別)
¥
9,280
バスケットに入れる
仕様
入数は100本入りです。
材質
ナイロン66
幅(mm)
9
厚さ(mm)
2
全長(mm)
760
使用温度範囲(℃)
-40〜85
最大径(Φmm)
236
アズワン品番
64-7859-32
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880