画像準備中

EJリレー

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73884378 品番 AEJ11012
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

2点切り接点技術と永久磁石により、小型ながら高容量
DC100V 100A 1万回以上開閉
(抵抗負荷)
最大DC100V 800A遮断
小型、軽量により、省スペース化に貢献
幅70mm×長さ80mm×高さ34mm
環境に優しい
カドミフリ-接点、鉛フリーはんだを標準とし、環境汚染物質は使用していません。

コイル定格電圧(V)DC12 用途AGV(無人搬送車)の急速充電電源部、UPS(無停電電源装置)、燃料電池、コジェネシステムなど 質量(g)約300 保護構造ダストカバー 接点構成1a 端子形状ねじ端子 消費電力(mW)5 定格電流(mA)410 接点最大許容電圧(V)DC100 接点最大許容電流(A)DC100(22mm2Wire) 接点容量100A(100V) 動作機能非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷)DC100V 100A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする