EJリレー

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)DC24
内容量1個注文コード73884387品番AEJ11024
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

2点切り接点技術と永久磁石により、小型ながら高容量
DC100V 100A 1万回以上開閉
(抵抗負荷)
最大DC100V 800A遮断
小型、軽量により、省スペース化に貢献
幅70mm×長さ80mm×高さ34mm
環境に優しい
カドミフリ-接点、鉛フリーはんだを標準とし、環境汚染物質は使用していません。

用途
AGV(無人搬送車)の急速充電電源部、UPS(無停電電源装置)、燃料電池、コジェネシステムなど
コイル定格電圧(V)DC24質量(g)約300保護構造ダストカバー接点構成1a端子形状ねじ端子消費電力(mW)5定格電流(mA)208接点最大許容電圧(V)DC100接点最大許容電流(A)DC100(22mm2Wire)接点容量100A(100V)動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)DC100V 100A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする