※形状画像

EA520AG-31 900x600mm リヤカー・折畳式(アルミ製/ノーパンクタイヤ) エスコ 73884458 EA520AG-31 900x600mm リヤカー・折畳式(アルミ製/ノーパンクタイヤ) エスコ 73884458 EA520AG-31 900x600mm リヤカー・折畳式(アルミ製/ノーパンクタイヤ) エスコ 73884458 EA520AG-31 900x600mm リヤカー・折畳式(アルミ製/ノーパンクタイヤ) エスコ 73884458

900x600mm リヤカー・折畳式(アルミ製/ノーパンクタイヤ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73884458 品番EA520AG-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥114,510
販売価格(税別)
104,100
仕様
安全スタンド付
ワンタッチ式駐車ブレーキ付
四方を板で囲い、小さな品物でも運搬中に落とすことがありません
前後の板が取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です
使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できます
タイヤホイールはスポーク式なので、クッション性に優れ荷物のガタツキを防ぎます
ノーパンクタイヤが標準装備で空気の抜けの心配なく使用できます
組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません
材質アルミ 質量(kg)21 均等荷重(kg)100 荷台寸法(mm)600(W)×900(L) ハンドル高さ(mm)740 ハンドル長さ(mm)920 組立寸法(mm)870(W)×1860(L)×630(H) 側板平板 ハンドル幅(mm)480(先端部) アズワン品番64-7862-70 タイヤ外径(mm)508ノーパンクタイヤ(20”) 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×370×750
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする