※形状画像
エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬車輛機器
エスコの 二輪運搬車
895x580mm/400kg 運搬車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73884546
品番
EA520P-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,650
販売価格(税別)
¥
51,500
バスケットに入れる
仕様
ハンドルを荷台の下に収納でき、ドーリーとしても使用できます。
質量(kg)
13.4
色
ブルー
車輪径(Φmm)
125(ゴム車)
耐荷重(kg)
400
床面高さ(mm)
200
押手高さ(mm)
924
荷台寸法(mm)
895×580
車輪
自在×2、固定×2
アズワン品番
64-7863-03
材質(荷台)
ポリプロピレン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880