※使用写真

EA527AA-2 1060mm アングルカッター(角丸アングル用) エスコ 73884607 EA527AA-2 1060mm アングルカッター(角丸アングル用) エスコ 73884607

1060mm アングルカッター(角丸アングル用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73884607 品番EA527AA-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥117,590
販売価格(税別)
106,900
仕様
軽量タイプ
持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)
R付アングル専用です。
アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。
強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。
電源不要で切粉や火花が出ません。
美しいカット面でバリ取り不要です。
板厚4.5mm、L50mm以下のR付アングルのカットに適しています。
材質
ハンドル:鉄
刃:特殊刃物鋼
切断能力(mm)
t×L:4.5×50以下
(ステンレスアングルは3.0×40まで切断可能)
全長(mm)1060 質量(kg)12 アズワン品番64-7865-22
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ステンレスアングルはt3.0mm×L40mmまで切断可能

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする