※形状画像
エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水廻り工具
エスコの 水廻り用締付工具
1000mm 開栓器(BOX型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73884808
品番
EA546ZM-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,483
販売価格(税別)
¥
9,530
バスケットに入れる
仕様
先端BOX型
奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に
材質
工具鋼
軸径(Φmm)
19
全長(mm)
1000
質量(kg)
3.56
対辺(mm)
41.5×41.5
外寸(mm)
52×52
アズワン品番
64-7868-84
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880