※形状画像

EA546ZM-4 1500mm 開栓器(BOX型) エスコ 73884817 EA546ZM-4 1500mm 開栓器(BOX型) エスコ 73884817 EA546ZM-4 1500mm 開栓器(BOX型) エスコ 73884817 EA546ZM-4 1500mm 開栓器(BOX型) エスコ 73884817 EA546ZM-4 1500mm 開栓器(BOX型) エスコ 73884817 EA546ZM-4 1500mm 開栓器(BOX型) エスコ 73884817

1500mm 開栓器(BOX型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73884817 品番EA546ZM-4
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,110
販売価格(税別)
10,100
仕様先端BOX型 材質工具鋼 軸径(Φmm)19 全長(mm)1500 質量(kg)4.67 対辺(mm)41.5×41.5 外寸(mm)52×52 アズワン品番64-7868-85
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする