※形状画像
エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
1/2"DR/10-32mm[15個組] ショートソケットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73885395
品番
EA617DS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,075
販売価格(税別)
¥
8,250
バスケットに入れる
セット内容
15個組
差込角:1/2”
対辺(mm):101213141516171819212224273032
全長(mm):28
重量(g):1150
材質:クロムバナジウム鋼
付属品:ホルダー
ソケット全長28mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット
6ポイント
アズワン品番
64-7888-06
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880