画像準備中

EWA2 エア流量モニタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 付属品芯出しカラー :4個、M4六角レンチ :1個、フランジパッキン:2個、ボルトセット(ボルト、ナット、平座金):1式 口径(A)80 注文コード73885525 品番AEWA2080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は付属品・口径など9種類から選べます 他の種類を見る

使いやすく、耐久性も抜群!
窒素ガスの計測も可能に!
流量換算機能を選択
MODBUS(RTU)通信機能を新たに搭載
エネルギーロス「ゼロ」
高い流量計測精度
ループ配管に対応
出力機能が豊富
KW Watcherでデータの「見える化」

規格CE 種類中口径 口径(A)80 定格圧力範囲(MPa)0〜1未満(ゲージ圧) 操作電圧(V)24 DC±10% 消費電力(W)1.5以下 パルス出力オープンドレイン出力・最大流入電流 :50mA・印加電圧:24V DC以下・残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて) 出力モードパルス出力/正流パルス、アナログ電流出力/瞬時流量、圧力、温度(設定モードで選択) 過電流保護装備 出力時間Duty(1:1) 50/100/125/250/500ms (設定モードで選択) アナログ電流出力出力電流:4〜20mA、出力精度:±0.1mA、最大負荷抵抗:400Ω以下 流量ゼロ点:4mA(正流表示モード、逆流〜ローフローカットオフ以内)、12mA(正逆流表示モード、ローフローカットオフ以内) 圧力0kPa:4mA、1MPa:20mA 圧力損失極小(直管と同等) 応答時間500ms 保護構造IP64(IEC) 使用周囲温度(℃)-10〜+60(保存時:-20〜+70) 使用周囲湿度90%RH以下、但し、結露および氷結しないこと 材質接ガス部:アルミニウム合金、PPS、フロロシリコーンゴム 質量(kg)約1.7 付属品芯出しカラー :4個、M4六角レンチ :1個、フランジパッキン:2個、ボルトセット(ボルト、ナット、平座金):1式 流量範囲(m3/h)-36〜-2170Nまたは +36〜+2170N(ノルマル流量) 供給圧力0.7MPa 管内温度25℃の場合 用途原動室・コンプレッサ室/棟(A棟・B棟・C棟)/ラインに設置、プログラマブル表示器GTシリーズを用いた設定・モニタリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする