※形状画像
エスコ
エスコの 鎌
エスコの 造林鎌
220mm/1400mm 造林鎌(長柄・両刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73885946
品番
EA650BA-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
仕様
両刃
何度でも研げる
鋭利な刃付けのため最高の切れ味。山の下刈に。
全長(mm)
1400
質量(g)
300
刃長(mm)
220
柄長さ(mm)
1200
材質(刃)
刃物鋼(安来鋼白紙2号)
アズワン品番
64-7906-71
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880