※形状画像
エスコ
エスコの 通線工具類
エスコの 通線・入線工具
エスコの ケーブルキャッチャー
1.2 -2.2m 絶縁操作棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73885973
品番
EA650BX-122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,320
販売価格(税別)
¥
31,200
バスケットに入れる
仕様
絶縁性に優れています。
先端工具の交換により、離れた場所の作業を効率的に行えます。
ネジロックジョイント式(操作棒をねじるとロックが緩み、伸縮できます。)
収納袋付
管外径(Φmm)
(使用継管)最小径:27
、最大径:36
質量(kg)
1.06
品番
(先端工具)EA650BX-3〜-18
段数
2段
全長(m)
1.2・2.2
材質(柄部)
ファイバーグラス
アズワン品番
64-7907-15
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880