※形状画像

EA650BX-151 1.58-4.14 絶縁高枝切(伸縮グラスファイバー柄) エスコ 73885989 EA650BX-151 1.58-4.14 絶縁高枝切(伸縮グラスファイバー柄) エスコ 73885989

1.58-4.14 絶縁高枝切(伸縮グラスファイバー柄)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73885989 品番EA650BX-151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,010
販売価格(税別)
49,100
仕様
送配電線、発電所、変電所、電車線などの近隣での枝打作業に最適です。
ブレードの先端と根本に小枝、ツル、ツタの切断や除去に便利な小鎌付
軽くて強靭なグラスファイバー製(FRP)ポールを採用
高度の絶縁体で、高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が出来ます。
作業に応じて長さを自由に調節することができる、ツイストアップ式です。
材質
刃:特殊刃物鋼
ハンドル:グラスファイバー
質量(kg)1.47 段数3段 刃長(mm)390 管外径(Φmm)(継管)最小径:26、最大径:33.6 アズワン品番64-7907-16 ポール長(mm)1.58〜4.14
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする