※形状画像
エスコ
エスコの 通線工具類
エスコの 通線・入線工具
エスコの ケーブルキャッチャー
1900mm 太枝切鋏(絶縁)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73885998
品番
EA650BX-161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,610
販売価格(税別)
¥
45,100
バスケットに入れる
仕様
バケット車からの枝切作業に最適です。
シャフトは高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が行えます。
テコの原理で約Φ40mmの生木でも切断可能です。
作業に応じて鋏部がシャフトを軸に180°回転します。
グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。
収納袋付
材質
刃:高炭素刃物鋼
柄:グラスファイバー
質量(kg)
1.74
刃長(mm)
60
全長(m)
1.9
切断能力
Φ40mm
アズワン品番
64-7907-17
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880