エスコ
エスコの ホワイトボード
エスコの ホワイトボードイレーザー
900x1800mm ホワイトボードフィルム(粘着付/白色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73886576
品番
EA761LD-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,800
販売価格(税別)
¥
8,000
バスケットに入れる
仕様
シート裏面には粘着剤がついており、古い黒板等に貼りつけると、一般の白板と全く同じように使うことができます。
表面材は耐溶剤性、耐薬品性、耐摩擦性に優れています。
手軽に貼れ、持ち運びできる白板シートです。
自由な大きさや形にカッティングして使用でき、曲面・立体面にも貼り付け可能です。
材質
PETフィルム・合成紙
厚さ(mm)
0.35
寸法(mm)
900×1800
アズワン品番
64-7917-52
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880