※形状画像

EA764AG-41 530x580x953-1300mm ディスプレイスタンド エスコ 73886795 EA764AG-41 530x580x953-1300mm ディスプレイスタンド エスコ 73886795 EA764AG-41 530x580x953-1300mm ディスプレイスタンド エスコ 73886795 EA764AG-41 530x580x953-1300mm ディスプレイスタンド エスコ 73886795

530x580x953-1300mm ディスプレイスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73886795 品番EA764AG-41
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,350
販売価格(税別)
38,500
付属品
ディスプレイ取付け用ネジ各サイズ4本(M4×12、M6×16)、棚板1枚
※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。
仕様
20型〜32型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適です。
ディスプレイの高さは775〜1122mm(画面中心位置)まで無段階で設定が可能です。
チューナーやDVDレコーダー、キーボード・マウスなどを設置できる棚板付きで、棚板は前向き後ろ向きどちらの方向にも設置できます。高さ変更も可能です。
VESA取付け100×100mm、200×200mm、200×100mmに対応しています。
※ディスプレイの向きは縦横どちらにも対応します。(初期設定時)
角度調整機能付
15kg以下のテレビを取り付け可能です。
お客様組立品
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)12 キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 型番CR-LAST18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×580×935〜1300 アズワン品番65-2200-81 総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取り付け可能)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
【お客様組立品】
※ネジサイズはM4・M6のみに限ります。
※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする