※使用写真

EA764AG-151 720x607x1595mm ディスプレイスタンド エスコ 73886804 EA764AG-151 720x607x1595mm ディスプレイスタンド エスコ 73886804

720x607x1595mm ディスプレイスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73886804 品番EA764AG-151
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,410
販売価格(税別)
13,100
仕様
高さ調節可能
角度調節可能(上下±10°まで)
65V型のディスプレイまで設置できます。
キャスターとストッパーが付いているので、どこでも移動・固定ができます。
耐荷重(kg)
ディスプレイ引掛け部分:40
固定棚:5
材質スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg)10.2 キャスター自在(ストッパー付)×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×607×1595 アズワン品番64-7920-37
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする