※形状画像
エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの ウインチ
エスコの ウインチ用オプション品
130kg ウインチ用取付アーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73886978
品番
EA840B-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,620
販売価格(税別)
¥
54,200
バスケットに入れる
適合機種
EA840B-31A、EA840B-130B、EA840BC-60、EA840BC-130
全長(mm)
656
質量(kg)
7.9
高さ(mm)
220
耐荷重(kg)
130以下
アズワン品番
64-7939-68
使用可能支柱径(mm)
40〜50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880