※形状画像
エスコ
エスコの 冷房用品
エスコの スポットエアコン (スポットクーラー)
エスコの スポットエアコン (スポットクーラー)冷風ダクト
Φ175mmx4m 排熱延長ダクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73887023
品番
EA897SD-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,860
販売価格(税別)
¥
22,600
バスケットに入れる
仕様
スイデン製スポットクーラー用排熱延長ダクト(Φ185mm用)
旧EA897SA-100C、EA897SA-100D
旧EA897SB-100C、EA897SB-100D用
質量(g)
7800
長さ(m)
4
内径(Φmm)
175
型番
SS-HD-175-4M
対応機種
EA897SA-100D、EA897SB-100D
アズワン品番
64-7942-29
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880