※形状画像

EA903SD-3A 1.39m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製) エスコ 73887258 EA903SD-3A 1.39m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製) エスコ 73887258 EA903SD-3A 1.39m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製) エスコ 73887258 EA903SD-3A 1.39m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製) エスコ 73887258

1.39m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73887258 品番EA903SD-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,680
販売価格(税別)
48,800
材質
支柱:FRP
ステップ:アルミ合金
天板高さ(m)1.39 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1505×595×170 質量(kg)7.9 踏ざん踏面幅(mm)43 仕様耐電圧35,000Vの絶縁性に優れたはしご兼用脚立 段数5 設置寸法・奥行(mm)1040 設置寸法・幅(mm)591 天板寸法(mm)260×162 型番FRP-SL15 はしごの長さ(m)2.96 アズワン品番65-2238-88 収納寸法・幅(mm)595 収納寸法・奥行(mm)170 収納寸法・高さ(mm)1505
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする