※形状画像
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 足場台
0.60-0.91m/420mm 足場台(アルミ製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73887285
品番
EA905P-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,800
販売価格(税別)
¥
38,000
バスケットに入れる
仕様
脚の長さを調整できます。
かがまずに立ったまま伸縮できます。
天板高さ(m)
0.60〜0.91
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
540×180×890
質量(kg)
8.3
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
43
材質
アルミニウム合金
段数
3
型番
DXJ-W6908A
アズワン品番
65-2239-10
収納寸法・幅(mm)
540
収納寸法・奥行(mm)
180
収納寸法・高さ(mm)
890
天板寸法・幅(mm)
420
天板寸法・奥行(mm)
825
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880