エスコ
エスコの 間仕切りシート/ビニールカーテン
エスコの ビニールカーテン
1370x0.5mmx 5m[PVC製]フィルム(クリア/制電/防炎
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73887346
品番
EA911AG-308
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,740
販売価格(税別)
¥
13,400
バスケットに入れる
仕様
防炎、静電、UVカット
材質
軟質塩化ビニール
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
1370
厚さ(mm)
0.5
色
透明
長さ(m)
5
アズワン品番
64-7944-43
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880