※使用写真

EA925LA-4 508x233x285mm オープン型ツールバッグ エスコ 73887495 EA925LA-4 508x233x285mm オープン型ツールバッグ エスコ 73887495

508x233x285mm オープン型ツールバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73887495 品番EA925LA-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,200
販売価格(税別)
22,000
仕様
ショルダーベルト付
ハンドルを倒して収納可能
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)508×233×285 材質(本体)ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×233×285 アズワン品番64-7949-20 外寸法・幅(mm)508 外寸法・高さ(mm)285 外寸法・奥行(mm)233
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする