※形状画像
エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの ボストンバッグ
650x350x430mm ボストンバック(キャリー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73887556
品番
EA927BH-79
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,500
販売価格(税別)
¥
15,000
バスケットに入れる
ボストンバッグ、キャリーバッグとしてお使いいただけます
仕様
ボストンバッグ、キャリーバッグとしてお使いいただけます
1680Dポリエスターの厚手タイプ
キャリー付
前面:ネットポケット
上部:ファスナーポケット、着脱式取手
左側:ファスナーポケット
本体内部(上段):ファスナー付ネットポケット
マチW
外ポケット3個
材質
1680Dポリエスター
質量(g)
3580
容量(L)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×350×430
アズワン品番
64-7949-76
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880