※形状画像
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの デッキブラシ
160x1100mm デッキブラシ(5本組)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5本)
注文コード
73887635
品番
EA928AF-5B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,765
販売価格(税別)
¥
6,150
バスケットに入れる
仕様
コンクリート・タイルに付いた頑固な汚れに最適です。
材質
毛:塩化ビニール、ヘッド:PP、柄:コーティングパイプ
全長(mm)
1100
毛丈(mm)
45
ブラシ幅(mm)
160
アズワン品番
64-7950-47
入数
5本
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880