Panasonic(パナソニック)
PLC FP-Xコントロールユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
電源
100~240V AC
100~240V AC
24V DC
入力
ボリューム:2点
ボリューム:2点
ボリューム:4点
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73888203
品番
AFPX-C30P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,000
High Performance
Line Up
Network
Positioning
Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
規格
UL/C-UL、CE
電源
100~240V AC
I/O点数
24V DC入力16点、0.5A/24V DC Tr.出力14点(PNP)
プログラム仕様
32k
入力
ボリューム:2点
USBポート
○