※使用写真

EA954HC-442 600x635x 90mm プリンタースタンド(キャスター付 エスコ 73888308 EA954HC-442 600x635x 90mm プリンタースタンド(キャスター付 エスコ 73888308 EA954HC-442 600x635x 90mm プリンタースタンド(キャスター付 エスコ 73888308 EA954HC-442 600x635x 90mm プリンタースタンド(キャスター付 エスコ 73888308 EA954HC-442 600x635x 90mm プリンタースタンド(キャスター付 エスコ 73888308

600x635x 90mm プリンタースタンド(キャスター付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73888308 品番EA954HC-442
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900
仕様
機器を机の下に収納できます。
ハンドル付で前後の移動が行いやすいです。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×635×90 総耐荷重(kg)60(均等耐荷重) 材質天板・スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 質量(kg)4.9 キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 型番LPS-T6060F 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×635×90 アズワン品番65-2290-59
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
【お客様組立品】

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする