※形状画像
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
715x390x410mm ツールキャビネット(レッド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73888387
品番
EA956A-87
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102,520
販売価格(税別)
¥
93,200
バスケットに入れる
仕様
トップマット1枚、引出しマット4枚、仕切板2枚、カギ2個付
作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用。
引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールを全段採用。インナーラッチ機構で不意の飛び出しを防止。
耐荷重(kg)
上部スペース:20
引出し小:15
引出し大:20
間口(mm)
715
奥行(mm)
390
高さ(mm)
410
質量(kg)
35
色(本体)
レッド
材質
スチール
引出し数
小×2個、大×1個
アズワン品番
64-7967-88
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
715×390×410
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880