※形状画像

EA956XC-67 ビジネスチェアー(ブルー) エスコ 73888615 EA956XC-67 ビジネスチェアー(ブルー) エスコ 73888615 EA956XC-67 ビジネスチェアー(ブルー) エスコ 73888615

ビジネスチェアー(ブルー)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73888615 品番EA956XC-67
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,450
販売価格(税別)
19,500
仕様
ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調節可能)
ガス圧リフト装置付きなので、お好みの座面の高さに調整できます。
背もたれ・座面はロッキング機能付き、固さの調整も可能です。
背もたれの微妙なカーブが背中をすっぽり包みます。
肌触りのよい生地を採用しています。
材質
張地:布張り(ブルー) PE(ポリエステル)
主要成形部品:PP(ポリプロピレン)、ナイロン
クッション材:ウレタンフォーム
キャスター:ナイロン
全高(mm)880〜980 本体質量(kg)10.3 質量(kg)10.3 ブルー 耐荷重(kg)80 キャスター自在×5 型番SNC-T148BL 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×690×880〜980 アズワン品番65-2295-29 脚幅(mm)610
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
【お客様組立品】

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする