※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFリレーダブルコンタクト

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード73888736 品番AG1058
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

強制駆動方式
1組のa接点、b接点をカードで保持し、互いに強制的に駆動します。接点溶着時、他方の接点ギャップ0.5mmを確保し次の動作の停止や、溶着検知をすることができます。
セパレートチャンバー方式
各接点はカードとセパレータで分離し、独立したチャンバーに納め極間の短絡を防止します。
3a1bの接点構成
さまざまな制御回路の構成ができます。
高耐圧
AC2,500Vの高耐圧です。(接点間、接点-コイル間)
高感度
4ギャップバランスアーマチュアの高効率有極磁気回路を採用し、パワーリレーとしてこれまでにない薄型で高感度(定格消費電力(mW)500mW)を実現。

規格UL/C-UL、TUV 保護構造プラシール型 用途プレス、工作機などの産業機器、エレベータなどの昇降機や搬送機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする