※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(20個)
注文コード73888797
品番AG1078
参考基準価格(税別)¥49,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
強制駆動方式
1組のa接点、b接点をカードで保持し、互いに強制的に駆動します。接点溶着時、他方の接点ギャップ0.5mmを確保し次の動作の停止や、溶着検知をすることができます。
セパレートチャンバー方式
各接点はカードとセパレータで分離し、独立したチャンバーに納め極間の短絡を防止します。
3a1bの接点構成
さまざまな制御回路の構成ができます。
高耐圧
AC2,500Vの高耐圧です。(接点間、接点-コイル間)
高感度
4ギャップバランスアーマチュアの高効率有極磁気回路を採用し、パワーリレーとしてこれまでにない薄型で高感度(定格消費電力(mW)500mW)を実現。