※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFリレースリムタイプ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 接点構成2a2b 定格電圧(V)DC24 注文コード73888824 品番AG1S022
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は接点構成・定格電圧・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

強制ガイド接点構造
(EN50205 ClassA TUV認定)
接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造です。
・a接点、b接点が同時に閉じることのない構造
・接点間隔を0.5mm以上確保する構造
スリム形状(mm)
リレー本体の小型・スリム化により、基板の小型化が図れます。
4極タイプ : 40(長さ)×13(幅)×24(高さ)
6極タイプ : 50(長さ)×13(幅)×24(高さ)
LED動作表示付・ダイオード内蔵型を品揃え
LEDを内蔵することで、別途LEDの回路を設計、実装する必要がなくなり、コストダウン・工数削減になります。
高速応答時間を実現(8ms以下)
負荷をすばやく止めることができ、安全を確保します。
高い耐衝撃性能(誤動作衝撃:200m/s2以上)
衝撃性能の向上により工作機械、設備での振動・衝撃環境において安心してお使いになれます。
プリント板ソケットをご用意しております。(4極用・6極用)
フィンガープロテクト構造のDIN端子台(Y型端子、丸型端子に対応)もラインナップ(4極用・6極用)

コイル定格電圧(V)DC24 接点構成2a2b 用途工作機械、ロボット、安全PLC、車生産設備など特に安全規格が求められる回路 質量(g)約20 規格UL/C-UL、TUV、KoreanSMark、CQC 保護構造フラックスタイト型 定格電圧(V)DC24 機能LED表示なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする