※使用写真

EA976AG-150RC 1495x868x1800mm/300kg/4段 スチール棚(連立用 エスコ 73889017 EA976AG-150RC 1495x868x1800mm/300kg/4段 スチール棚(連立用 エスコ 73889017

1495x868x1800mm/300kg/4段 スチール棚(連立用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73889017 品番EA976AG-150RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,690
販売価格(税別)
67,900
仕様
50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)
支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。
何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
総耐荷重(kg)1500 耐荷重(kg/段)300 棚段数(段)4 間口(mm)1495 奥行(mm)868 高さ(mm)1800 質量(kg)83.8 材質(本体)スチール 支柱(mm)幅55 棚段数4 アズワン品番64-7977-72 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1495×868×1800 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
【お客様組立品】
※単体では使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする