※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF-Yリレー

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 73889707 品番 AG1Y022
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

.強制ガイド接点機構を採用、TypeA, EN50205 TUV認定
接点の溶着を検出し、安全回路構築が可能な強制ガイド接点構造
小型形状:長さ(39/31mm)×幅(28.6mm)×高さ(14.5mm)
豊富な接点構成:4極(2a2b, 3a1b), 6極(4a2b, 5a1b)

コイル定格電圧(V)DC24 接点構成2a2b 用途安全ユニット、安全PLC、工作機械、ロボット、安全規格が求められる回路 質量(g)約19 規格UL/C-UL、TUV 定格電圧(V)DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする