※使用写真
エスコ
エスコの 標示スタンド・立札
エスコの フロアサインスタンド
エスコの 屋内用 フロアサインスタンド
2748x125x750mm 無地スタンド(4連/ポケット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
73889909
品番
EA983D-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,050
販売価格(税別)
¥
55,500
バスケットに入れる
仕様
4連
取り外し自在なクランプ式により、さまざまな形に組み換え可能の安全柵です。
止め金具により、90度・135度・収納状態で固定できます。
簡単に表示内容を変えられるポケット付きタイプ
オプションのEA983D-205(ウェイト)を使用する事で、安定性を高めることができます。
材質
フレーム:アルミニウム合金
パネル:ターポリンシート(難燃性)
寸法(mm)
2748(W)×125(D)×750(H)
質量(kg)
3.9
型番
ANTBP-4
アズワン品番
65-2307-21
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×125×750
ポケット寸法(mm)
316×570
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880