※形状画像

EA983FK-81A Φ114x 850mm バリケードスタンド(スチール製) エスコ 73889954 EA983FK-81A Φ114x 850mm バリケードスタンド(スチール製) エスコ 73889954 EA983FK-81A Φ114x 850mm バリケードスタンド(スチール製) エスコ 73889954

Φ114x 850mm バリケードスタンド(スチール製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73889954 品番EA983FK-81A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,880
販売価格(税別)
30,800
仕様
後付タイプの建物ガード用車止め
固定式
M12アンカー(別売)で施工してください。
建物の搬入口等に設置することで、建物の損傷を防ぎます。
用途建物ガード用 材質スチール(溶融亜鉛メッキ+焼付塗装) 質量(kg)9.8 黄色 板厚(mm)3.5 ベース寸法(mm)200×200(角型) サイズ(mm)Φ114.3×850 アズワン品番64-7982-44
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする