※エスコ寸法図

EA983FK-111 Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製・フック付) エスコ 73890049 EA983FK-111 Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製・フック付) エスコ 73890049

Φ60.5x850mm バリケードスタンド(ステンレス製・フック付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73890049 品番EA983FK-111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,890
販売価格(税別)
29,900
仕様
両フック付
M10施工アンカー(別売)で固定できます
材質
〈本体支柱〉
材質:SUS304
処理:ヘアライン仕上
ベース寸法(mm)
A:150 P:100 B:12
プレート厚さ:6
質量(kg)3 板厚(mm)1.5 サイズ(mm)Φ60.5×850(H) アズワン品番64-7982-54
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする