※エスコ寸法図

EA983FK-117 Φ76.3x850mm バリケードスタンド(ステンレス製) エスコ 73890076 EA983FK-117 Φ76.3x850mm バリケードスタンド(ステンレス製) エスコ 73890076

Φ76.3x850mm バリケードスタンド(ステンレス製)

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73890076 品番EA983FK-117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,400
販売価格(税別)
34,000
仕様
フックなし
M10施工アンカー(別売)で固定できます
材質
〈本体支柱〉
材質:SUS304
処理:ヘアライン仕上
ベース寸法(mm)
A:150 P:100 B:12
プレート厚さ:6
質量(kg)4.3 板厚(mm)2 サイズ(mm)Φ76.3×850(H) アズワン品番64-7982-57
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
駐車場の侵入禁止の目印
株式会社柴建 様 (建設業・工事業)

足元が3分のアンカーだったので少し細い気がしました。
ヘッド部分に虎模様のテープか蛍光テープなど目立つ何かが有ると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする