※形状画像

EA983FT-292 900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/黄/3本組) エスコ 73890119 EA983FT-292 900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/黄/3本組) エスコ 73890119 EA983FT-292 900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/黄/3本組) エスコ 73890119 EA983FT-292 900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/黄/3本組) エスコ 73890119 EA983FT-292 900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/黄/3本組) エスコ 73890119 EA983FT-292 900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/黄/3本組) エスコ 73890119

900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/黄/3本組)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73890119 品番EA983FT-292
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,750
販売価格(税別)
12,500
セット内容
アーチパイプ×3
スタンドパイプ×6
ポリ台×6
ポリ台フタ×6
チェーン2.5m×2
サイズ(mm):900×255×725(H)(組み立て時)
重量:満水時:6.6kg、満砂時:9.8kg、空時:1.35kg
チェーン長さ:2.5m
チェーン重量:160g
カラー:イエロー
材質:本体:ポリエチレン、チェーン:ポリエチレン
入数:3個入
フック付
水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。
車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。
差し込んで回すだけの簡単組み立て。
ウォーターウェイトタイプ
土台は水や砂などを入れて重りとして使用可能
アズワン品番64-7982-97
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする