用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器コイル定格電圧(V)-接点構成-仕様-寸法(mm)-質量(g)-規格-保護構造-端子形状-定格消費電力(W)-絶縁抵抗(MΩ)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐衝撃(耐久)-最大印加電圧(V)-耐振動(誤動作)-耐衝撃(誤動作)-最小適合負荷-接点材質-定格電流(mA)-コイル抵抗(Ω)-開放電圧(V)-動作時間(ms)-感動電圧(V)-復帰時間(ms)-接点最大許容電圧(V)-接点最大許容電流(A)-接点最大許容電力(VA)-定格励磁電流(mA)-機械的寿命-耐電圧(V/min)-電気的寿命-動作機能-使用周囲湿度(%RH)-接点定格制御容量(抵抗負荷)-